タックインデックス用 はかどり保護フィルム

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8枚) 注文コード 27165066 品番 KPC-GF6065
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

汚れや劣化を防ぐ、タックインデックス用の保護フィルムです。
はくり紙に位置合わせがしやすいスリットがあり、接着面に触れることなく、まっすぐ・きれいに貼れます。
印刷用手書き用のどちらにも使用できます。

厚さ(mm)(フィルム)0.06 用途インデックス保護用 仕様(小) サイズはがき小 枚数8 一辺長さ(mm)27・18 面付HST18-1 フィルム寸法(mm)0.06 面数18
注意
※商品にタックインデックスは付属しておりません。※OA機器で印刷することはできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:445

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-28
用途:
顧客配布カタログのインデックス補強用として
建設業・工事業

顧客に配布するカタログに見出し用インデックスを付け、その補強用として保護フィルムを貼付していますが、作成途中で在庫が不足し発注したところ、当日出荷・翌日納品と迅速なご対応をいただき大変助かりました。
又、サイズを間違えて発注したのですが、未開封分の返品についても快く引き受けていただけました。
商品については、シートからはがす際も、インデックスに貼り付ける際も問題無くスムーズに作業が進みます。
またリピートしたいと思います。

対象商品:
27165075
2024-01-18
用途:
出勤表や年休簿等に使用

出勤表や年休簿等のタックシールがすぐに折れてしまうので、補強用に購入しました。貼りやすいですし、わりかし丈夫です。

対象商品:
27165075
2020-03-28
用途:
インデックスの保護
教育・研究機関

折り目のところで切れてしまい、やりづらかった。扱いには注意が必要です。

対象商品:
27165066
2019-08-01
用途:
よい!
電気・ガス・熱供給・水道業

このような物が無いかと探していたので!良かったです。とても便利!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする