LBP&IJP用はかどりインデックス(強粘着)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 27165093 品番 KPC-T693W
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

位置合わせがしやすい<はかどり機能>でまっすぐ・きれいに貼れます。
無地なので自由なデザインや文字配置ができます。
無償ソフト<合わせ名人>対応で、カンタンにデザイン編集・印刷ができます。
A4サイズで多面数を同時に印刷できます。
プリンタを選ばないマルチ対応用紙。
しっかり貼れる強粘着タイプ。

用途インデックス用 仕様 紙厚(g/m2)ラベル本体:0.10mm(総厚132・0.15mm) 紙質白色度80%程度(ISO) ラベルサイズ(mm)27×18 面付72面 片数1440 ラベル厚(mm)0.12 余白四辺余白付 入数20枚 シートサイズA4 適合プリンタカラーレーザープリンター、コピー機 ラベル形状角丸四角(インデックス)
注意
※用紙厚さ132g/m2以上に対応する機種でお使いください。※レーザープリンタ・コピー機では「ラベル紙」または「厚紙」に設定し、印刷してください。※インクジェットプリンタでは「普通紙」に設定し、印刷してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27165102
2022-03-14
用途:
インデックス作成
鉱業

製品は満足だけど、印刷ソフトがいまいち使いにくい。慣れたら思うようにできるようになるだろうか…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする