パソコンロックキット

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質鍵:真ちゅう、本体:亜鉛合金、ワイヤー:ステンレススチール、ワイヤーコーティング・スペーサー:PU 注文コード27165364 品番EAS-L4N
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は材質など9種類から選べます 他の種類を見る

一体型ダイヤル式/ダイヤル錠一体型なので鍵なしで管理できます。ダイヤルは10000通りから自由に暗証番号が設定できる4桁タイプです。
セキュリティスロット対応/PC機器にあらかじめ設けられているセキュリティスロットを使ってロックができます。
パソコンを机や棚に固定して、盗難の抑止に役立ちます。

ロックダイヤル錠 材質鍵:真ちゅう、本体:亜鉛合金、ワイヤー:ステンレススチール、ワイヤーコーティング・スペーサー:PU キット内容本体(Φ4.2mm×2.0m)×1、鍵×2本、スペーサー×1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27165328
2018-05-06
用途:
各種コンピュター処理
その他業種

簡単に取付できて安心して使用できてます。しかも比較的格安でよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする