PPC用原稿用紙

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27165425 品番 コヒ-135N
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

PPC用に特に開発された原稿用紙です。
ブルー刷りの罫は、複写機で写りにくくなるようインキを特に吟味しています。

ブルー刷 サイズ5ミリ方眼 枚数50 紙厚(g/m2)75 縦(mm)420 横(mm)297 紙質上質紙 5mm方眼・ブルー刷り 用紙サイズA3 行数(縦)76 行数(横)52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
図面の下書き用に

図面の下書き用に利用しています。
コピーすると線が消えてくれるので、あえてこちらの方眼紙を利用することがあります。

対象商品:
27165443
2024-01-05
用途:
機械部品作図、議事録作成等
製造業

コピーした時方眼線が映らない。いつも使用しています。

対象商品:
27165425
2018-07-05
用途:
実験結果のグラフ化
山陽女学園中等部・高等部 様

今まで,小学生対象の実験でA4サイズで結果をグラフ化していましたが,
実寸で目盛りを表示できず(実寸2cmをグラフ1cmであらわすなど)難しいようでしたが
実寸で目盛りがかけることにより,スムーズにグラフ化できるようになりました。
A3サイズばんざいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする