コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの 原稿用紙
PPC用原稿用紙A4 5ミリ方眼ブルー刷枠付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27165434
品番
コヒ-115DN
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
PPC用に特に開発された原稿用紙です。
ブルー刷りの罫は、複写機で写りにくくなるようインキを特に吟味しています。
サイズ
A4
枚数
50
紙厚(g/m
2
)
75
縦(mm)
297
横(mm)
210
紙質
上質紙
罫
5mm方眼・ブルー刷り・枠付き
行数(縦)
52
行数(横)
36