賞状用紙<プリンタ対応> 縦書き用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 27165583 品番 カ-SJ105
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

10枚入。
タテ書き用(ヨコ型)。
セット内容賞状用紙10枚。コピー用下敷き2枚。
コクヨのホームページからテンプレートを無償ダウンロード!さらに簡単に美しく賞状が作れます。

サイズB5 適合プリンタインクジェットプリンタ・レーザープリンタ・コピー、手書き 付属品コピー用下敷き用紙2枚入り 仕様タテ書き用 枚数10 紙厚(g/m2)157・0.17mm 縦(mm)182 横(mm)257

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27165565
2023-03-01
用途:
大会参加チーム・選手の表彰

大会運営をすることが多いので、今後いろいろな大会に使わせていただこうと思っています。

対象商品:
27165583
2021-07-19
用途:
社内表彰用
製造業

他社より価格も安く、注文後すぐに届くのでリピート購入しています。今後も利用したいと考えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする