賞状用紙<プリンタ対応> 横書き用

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 27165592 品番 カ-SJ204
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

10枚入。
ヨコ書き用(タテ型)。
セット内容賞状用紙10枚。コピー用下敷き2枚。
コクヨのホームページからテンプレートを無償ダウンロード!さらに簡単に美しく賞状が作れます。

サイズB4 適合プリンタインクジェットプリンタ・レーザープリンタ・コピー、手書き 付属品コピー用下敷き用紙2枚入り 仕様ヨコ書き用 枚数10 紙厚(g/m2)157・0.17mm 縦(mm)364 横(mm)257

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-14
用途:
社内表彰
株式会社ドーエイ 様

表彰状はいつもこちらを使用しています。
複合機で簡単に作成でき、大変便利で助かっています。

対象商品:
27165617
2024-02-09
用途:
保育園で使用
教育・研究機関

パソコンで印刷でき、お値段も手頃で、大変助かります。

対象商品:
27165617
2023-02-07
用途:
大会の参加証として
その他業種

賞状としての良さがあり、印刷して使いやすかったです。数多くプリントアウトするのに便利でした。これからも使い続けます。

対象商品:
27165617
2020-08-03
用途:
大会用
その他業種

紙質も良いですし、頂いた方も喜んでいます。これからこちらのメーカー様の商品を購入させて頂きます。

1人が参考にしています
対象商品:
27165592
2020-04-02
用途:
職場での支店から本店へのご栄転祝い
サービス業

とても早く届きました。パソコンで印字ができ、安くて便利に使えそうです。

対象商品:
27165617
2019-11-15
用途:
学会の優秀賞表彰に使用
医療・福祉・介護関連業

ネットで拝見したよりも現物は色が地味であったことが残念でした。
紙質は問題有りませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
27165608
2017-04-27
用途:
社内でのちょっとしたコンテストの、表彰状に。
AWPジャパン株式会社 様 (サービス業)

思っていた以上に薄かったので、すこし残念。正式な表彰状ならばもう少し分厚いはず。
しかし社内の複合機でプリントするニーズが基本だから、仕方ないのかな。
なのでアドバイスとしては、
「社内の簡単なイベント・コンテスト、ファミリーユース(PTAなど)ならこれで十分。しかし、本格的な表彰状の目的なら、この用紙は薄っぺらいからやめたほうがいい。ちゃんと印刷業者さんに頼みましょうね」
ということになるでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする