コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの コピー用紙/プリンタ用紙
コクヨの モノクロ対応用紙
KB用紙
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(500枚)
注文コード
27165678
品番
KB-37TN
参考基準価格(税別)
¥11,550
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
紙の品質は印刷物の耐久性にも関わります。使用頻度の高い消耗品だからこそ、リピーターの多い”定番”があんしんです。
サイズ
A2
白色度(%)
80程度
縦(mm)
594
横(mm)
420
紙厚(mm)
0.09
坪量(g/m
2
)
64
紙厚(μm)
90
入数
500枚