KB-SS38 コピー用紙 KB用紙(再生紙) 低白色 白色度68% グリーン購入法適合 コクヨ 27165687

コピー用紙 KB用紙(再生紙) 低白色 白色度68% グリーン購入法適合

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA3
内容量1冊(500枚)注文コード27165687品番KB-SS38
参考基準価格(税別)¥5,120販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

古紙パルプ配合で、環境への負担を軽減します。酸化による紙の劣化を防ぐ中性紙。保存性にも優れています。1包単位でお申し込みできます。白色度68%程度(ISO)
紙の品質は印刷物の耐久性にも関わります。使用頻度の高い消耗品だからこそ、リピーターの多い”定番”があんしんです。

サイズA3材質古紙パルプ配合入数(枚)500エコマーク認定認定包装3寸法(縦×横)(mm)420×297紙厚(g/m2)66白色度(%)68程度(ISO)縦(mm)420横(mm)297紙質中性紙・再生紙紙厚(mm)0.1紙厚(μm)100素材再生紙適合プリンタレーザー、コピー、熱転写、インクジェットグリーン購入法適合エコマーク認定番号09 106 001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27165705
2024-01-09
用途: プリントアウト
建設業・工事業

出力する前に仮に印刷をしてみます、高価な紙や光沢紙に印字の濃さなどを確認。
当然画像や色物は色調が再現できないのでしませんがテキストやちょっとした表などは
収まり具合や配置、余白などを確認するくらいなら問題なく再現します。
ローコストで実施可能でありがたいです。
あとはプリンターのローラーの調子を診るのにも使えるようです、斜めに印字されたりするのは
拾うローラーがへたって来ている可能性が高いので、寿命を判断できるようです。

対象商品 : 27165705
2022-02-12
用途: ボイラー業務日誌印刷時に使用
サン総合管理株式会社サービス業

この規格はなかなか取り扱いの販社が少なく、モノタロウさんで取り寄せることができ助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 27165687
2021-03-09
用途: 製作図面の印刷

自分だけが見る製作用の図面の印刷紙として購入しました。
今まで使っていた紙と比べると明らかに柔らかい雰囲気になり、昔学校で使っていたわら半紙を思い出します。
インクの滲みは無いとは言えませんが、小さな数字も潰れることなく印刷出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 27165705
2020-09-21
用途: コピー枚数の多いとき
有限会社松本精機製作所

やや色が気になりますが、環境に優しいため、今後も使いたいと思います

対象商品 : 27165705
2020-04-18
用途: 大量の印刷が必要なとき

再生紙なので若干不純物が混じっていてわら半紙とコピー用紙の間の紙質です。
使われている企業や役所等も多く問題は無いと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする