フォトアルバム替台紙四ツ切サイズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(11枚) 注文コード27165827 品番ア-94N
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
サイズ四ツ切 仕様ビニールコーナーやボンドで、写真を貼付するタイプ 適合ア-24・34N 材質台紙芯材/古紙パルプ配合 枚数11 外寸横幅(mm)270 台紙クリーム台紙 とじ具の種類スライドとじ具(25穴) 外形寸法縦(mm)323

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-21
用途:
ナカバヤシのライトアルバムへの追加用

以前はコクヨから同等の商品が出ていましたが、生産が終了しナカバヤシのライトアルバみへ変更になってしまいました。
一冊のアルバムでは数ページ足りなくなることがあるので、追加の用紙として使っていて、今回は補充です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする