コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの アルバム
コクヨの 工事用アルバム
工事用デジタル ポケット替台紙 CDリフィル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
27165915
品番
ア-271
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
CDリフィル5枚。
収納枚数
4(CD/表・裏)
セット内容
CDポケット5枚
材質
台紙/PP
縦(mm)
297
横(mm)
210