RC-FAX-1N-2P ファクシミリ用インクリボン Cタイプ コクヨ 27166064

ファクシミリ用インクリボン Cタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 注文コード27166064 品番RC-FAX-1N-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,970
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

熱転写方式普通紙ファクシミリ専用のインクリボンです。
リボン形:Cタイプ
純正比プラス3M(10%増量)
各社共通の対応品(シャープ・パナソニック・ケンウッド・サンヨー・NEC・東芝・リコー・NTT製)。詳細は対応表を参照してください。
当インクリボンセット時には、ご使用済みのインクリボンから各ギア、フランジ、およびホルダーを取り外し、廃棄せずご使用ください。

幅(mm)220 長さ(m)33 外寸法・幅(mm)224 外寸法・高さ(mm)55 外寸法・奥行(mm)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トナー/インク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする