カト-10N カード立てL型 再生PET コクヨ 27166213

カード立てL型 再生PET

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27166213品番カト-10N
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

再生PETを使用し、グリーン購入法に対応しています。価格表示や飲食店のメニュー表示に見やすく、使いやすいカード立てです。
高い位置での表示には縦使い、低い位置での表示の場合は横使いと二通りに使用できます。
ショーウインドーやディスプレイでの価格表示に便利です。材質/R-PET。

材質R-PET寸法(mm)76×200エコマーク認定認定厚さt(mm)1紙質再生材配合率/R-PET80%グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 244
注意
※高温になる場所に長時間置いた場合、変形のおそれがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-17
用途: 定例会議

安定のコクヨさんです。
しっかりした厚みで氏名カードがはさみやすく満足しております。

対象商品 : 27166195
2023-05-26
用途: 寺院の行事案内用に使用
宗教法人西福寺その他業種

特に問題なく割安な価格で対応でき敏速な配達で満足しています。

対象商品 : 27166265
2022-06-06
用途: 店舗のプライス表示用
卸売・小売業

他店よりも安く買えました。多分1番安いんじゃないでしょうか?安いので汚れたり割れたりしても簡単に替えられるから良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 27166213
2022-06-26
用途: 会議用の名札として使用
市川調停協会その他業種

しっかりとした作りで、安定感があり、卓上での会議の使用に最適です
透明度も十分なので、中に名前を入れて使用する際にも見やすく出席者からも好評です

対象商品 : 27166186
2021-02-12
用途: 町内会の会議用テーブルに氏名表示用
杉村学区保健環境委員会その他業種

安くて、ペットボトルの再用品という所が気に入りました。

対象商品 : 27166195
2020-10-06
用途: 注意銘板

3密を避けるためのソーシャルディスタンス注意銘板として使用していますが、使用感に問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする