カード立てV型 再生PET

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27166292 品番 カト-21N
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

両面表示のタイプで、効果的な表示が可能です。
オフィスや会議での、氏名、役職名等の表示にも使えます。
高い位置での表示には縦使い、低い位置での表示の場合は横使いと二通りに使用できます。
ショーウインドーやディスプレイでの価格表示に便利です。

材質R-PET 寸法(mm)61×180 エコマーク認定認定 厚さt(mm)1 紙質再生材配合率/R-PET80% グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 244
注意
※高温になる場所に長時間置いた場合、変形のおそれがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-17
用途:
会議の机上名札
サービス業

A5用紙の半折だと少しはみ出てしまい、若干カットする必要があるため、規定サイズだと有難いです。
アクリル自体はクリアで見やすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする