コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの クリップ/リング
コクヨの クリップ
ゼムクリップ プラケース入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40g)
注文コード
27166475
品番
クリ-1
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
寸法(mm)
28×8
色
シルバー
サイズ
大
繰り返し・詰め替え
対応