ダブルクリップ<SCEL-BO>業務用パック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10個×20箱) 注文コード 27166588 品番 クリ-JB37D
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

業務用パックは、A4ファイルボックスと同じ奥行きで、保管庫にぴったりと収まるパッケージ。中身を取り出しやすい引き出し式です。
重ねたときに端をそろえられるツメ付きで、他のボックスと連結できます。
取り出しやすく小分けに便利な白い紙製個箱入り。簡易小物ケースとしても使えます。

材質スチール ブラック サイズ極豆 枚数約20 色(柄) 口幅(mm)13 繰り返し・詰め替え対応
注意
※とじ枚数表示は、PPC用紙64g/m2を使用時の数値です。再生紙の場合は若干少なくなることがありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする