クリ-JB37C ダブルクリップ<SCEL-BO>業務用パック コクヨ 27166624

ダブルクリップ<SCEL-BO>業務用パック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(10個×20箱) サイズ極豆 注文コード27166624 品番クリ-JB37C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,650
この商品はサイズ・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

業務用パックは、A4ファイルボックスと同じ奥行きで、保管庫にぴったりと収まるパッケージ。中身を取り出しやすい引き出し式です。
重ねたときに端をそろえられるツメ付きで、他のボックスと連結できます。
取り出しやすく小分けに便利な白い紙製個箱入り。簡易小物ケースとしても使えます。

材質スチール シルバー サイズ極豆 枚数約20 色(柄)シルバー 口幅(mm)13
注意
※とじ枚数表示は、PPC用紙64g/m2を使用時の数値です。再生紙の場合は若干少なくなることがありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする