ダブルクリップ<SCEL-BO>個箱タイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 27166703 品番 クリ-J36D
参考基準価格(税別)¥275 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

紙箱に入った10個入り個箱タイプです。

材質スチール ブラック サイズ 枚数約30 色(柄) 口幅(mm)15 繰り返し・詰め替え対応
注意
※とじ枚数表示は、PPC用紙64g/m2を使用時の数値です。再生紙の場合は若干少なくなることがありますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
事務作業時
建設業・工事業

大満足です。ダブルクリップ豆サイズでも30枚程度とめれて重ねても邪魔にならないので使いやすい。今後も豆サイズも使いたいと思います

対象商品:
27166877
2021-03-07
用途:
固定とめつけなど
卸売・小売業

カーテンや写真撮影の際の背景布の固定など、様々な用途に便利に使っています
何かと使うので足りなくなり追加しました

対象商品:
27166798
2017-08-20
用途:
書類の一時保管や整理
有限会社林電業所 様 (建設業・工事業)

普通に使えるクリップです。10枚程度のクリップなら強い力も必要ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする