山型クリップ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27167175 品番クリ-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥180
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

厚い書類・大きな紙をしっかり挟む。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質スチール シルバー サイズ 枚数約250 口幅(mm)107
注意
※とじ枚数表示は、PPC用紙64g/m2を使用時の数値です。再生紙の場合は若干少なくなることがありますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27167175 クリ-24 27167184 クリ-23 山型クリップ コクヨ 山型クリップ コクヨ 1個 309 税込340 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27167184
2024-02-26
用途:
注文書用紙留め
有限会社奥山製作所 様

留め口が広くて、クリップも固くないので
分厚くても止めやすい

対象商品:
27167184
2022-07-03
用途:
厚い 布ばさみ
その他業種

先端のはさむ部分が凸凹で構成されており、しっかりはさみ 大きさも大きく 理想的な クリップで 申し分ありません。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
27167175
2020-03-28
用途:
カレンダーを吊り下げるのに使用

錆びた山型クリップが手元に1個あり、新しいものを購入しようと探しました。名称が分からず「クリップ」で検索し見つけることができました。ダブルクリップでは口幅約50mmが最大のようですが、こちらは107mmあり多用途に使えそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
27167175
2019-09-04
用途:
バインダーのような厚いモノを挟むのに
株式会社エッチ・エム・イー 様 (製造業)

現物が手元にあり、追加注文。名前が分からず探すのに困った一品。
片側平らで片側まるくなっており幅もあるのでしっかり挟めます。
用紙数枚をはさんで○穴にかけてぶら下げておくのに重宝します。

対象商品:
27167175
2019-04-12
用途:
キャンバスとストレッチャーを挟む時
不動産業

もっと厚く挟めるものが欲しかった。7センチとか8センチとか、サイトの中で挟める暑さを具体的に示してもらわないと、何センチのものを挟めるのかが、わからない。これは全てのクリップについて言えることである。クリップの横の長さとか、大とか中とかは、消費者には、どうでもよい事で、何センチの物を挟めるかが、1番大事なのに、それを書いてあるメーカーは一つもない。何故、消費者の立場になって考えないのか?

9人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
27167184
2018-08-20
用途:
網戸修理用
農・林・水産業

何度か修理挑戦していますが、なかなかうまくいかず、今回モノタロウから購入した網で再挑戦しまし、クリップで網を固定しながらの作業でだいぶうまく出来たと自己満足しています。

対象商品:
27167184
2018-02-16
用途:
メモのクリップ
建設業・工事業

A4半分のメモを止めるのに使用しています。
少しはみ出させメモをカットする時に便利です。
A4半分より少し大きければより良いのですが・・・

対象商品:
27167184
2016-11-16
用途:
レザーカット時の押さえに

大きいクリップを探していました。
お値段も手頃でとても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする