目玉クリップ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27167254 品番 クリ-16
参考基準価格(税別)¥64 販売価格(税込) ¥64
販売価格(税別)
58
材質スチール 用途抜き差ししやすく、書類やメモをサッと整理できる。 シルバー サイズ小小 枚数約70 口幅(mm)30 繰り返し・詰め替え対応
注意
※とじ枚数表示は、PPC用紙64g/m2を使用時の数値です。再生紙の場合は若干少なくなることがありますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
現場指示書用

コクヨのセールで更に安く購入できました。
入荷も早くて助かります。

2024-12-20
用途:
事務作業時
建設業・工事業

目玉クリップは昔からあるが、サッと留めれて非常に使いやすい事務作業にはむいている商品だと思います

対象商品:
27167263
2023-07-09
用途:
書類綴じ
サービス業

開くときのスムーズ差が微妙ですが他品とは違いました。
私は非常に満足しております。

対象商品:
27167288
2022-11-28
用途:
書類を挟む
自動車・二輪車・自転車関連業

必要な分だけ欲しい時、バラで買うことが出来てとても助かります。

対象商品:
27167245
2022-11-09
用途:
事務
有限会社日の出自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コクヨ製なので止めやすく、使いやすく、安心、安全です。

対象商品:
27167263
2022-06-03
用途:
メモなどを挟む
製造業

問題ない。ただ、ひとるから買える。のがうれしい。しかも個別に袋に入っている。

対象商品:
27167245
2021-11-10
用途:
事務作業

従来から利用しているため特にありません
サイズもバリエーションがあって満足しています

対象商品:
27167263
2021-08-25
用途:
読書の時に本を開いておくために
その他業種

いつもモノタロウを利用しています。
商品が豊富で欲しいものがほとんど見つかる。
バネが強すぎた。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする