コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの クリップ/リング
コクヨの クリップ
目玉クリップスライドパック入り
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
27167297
品番
クリ-17BN
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
スライドパック入り
綴じ枚数
60枚
材質
スチール
色
シルバー
サイズ
極豆
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※とじ枚数表示は、PPC用紙64g/m
2
を使用時の数値です。再生紙の場合は若干少なくなることがありますのでご注意ください。