ソフトクリヤーケース〈クリヤー&カラー〉(マチなし)軟質

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27167342 品番 クケ-5316LB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥265 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

片面カラー・片面透明の軟質タイプソフトクリヤーケース

サイズA6 ウラ面色/薄青 仕様チャック付 材質オレフィン系樹脂 ケース寸法(mm)115×168 外寸法(mm)130×178 シート厚さ(mm)0.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27167437
2022-06-16
用途:
ICカードあり入門証保管
日本非破壊検査株式会社 様

A-5の用紙がちょうどよく入ります。
値段もよく、丈夫さも普通に使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする