コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの カードケース(書類保護ケース)
コクヨの ソフトケース
ソフトクリヤーケース〈クリヤー&カラー〉(マチなし)軟質
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27167358
品番
クケ-5316T
参考基準価格(税別)
¥265
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
片面カラー・片面透明の軟質タイプソフトクリヤーケース
サイズ
A6
色
ウラ面色/透明
仕様
チャック付
材質
オレフィン系樹脂
ケース寸法(mm)
115×168
外寸法(mm)
130×178
シート厚さ(mm)
0.25