コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの カードケース(書類保護ケース)
コクヨの ソフトケース
ソフトクリヤーケース〈クリヤー&カラー〉(マチなし)軟質
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27167464
品番
クケ-5305T
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
片面カラー・片面透明の軟質タイプソフトクリヤーケース
サイズ
B5
色
ウラ面色/透明
仕様
チャック付
材質
オレフィン系樹脂
ケース寸法(mm)
200×280
外寸法(mm)
215×290
シート厚さ(mm)
0.25