コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの カードケース(書類保護ケース)
コクヨの ソフトケース
ソフトクリヤーケース〈クリヤー&カラー〉(マチなし)軟質
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
A4
色
ウラ面色/ピンク
注文コード
27167482
品番
クケ-5314P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥430
この商品は
サイズ・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
片面カラー・片面透明の軟質タイプソフトクリヤーケース
サイズ
A4
色
ウラ面色/ピンク
仕様
チャック付
材質
オレフィン系樹脂
ケース寸法(mm)
230×325
外寸法(mm)
245×336
シート厚さ(mm)
0.25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27167482
クケ-5314P
00369285
クケ-314R
ソフトクリアーケース
コクヨ
1枚
¥
409
税込
¥
450
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)