コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの カードケース(書類保護ケース)
コクヨの ソフトケース
カラーソフトクリヤーケースC[軟質]S型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27167577
品番
クケ-308W
参考基準価格(税別)
¥215
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
チャック付きの軟質クリヤーケース。
定期券やカードがぴったり入る寸法です。
サイズ
B8
色
チャック/白
タイプ
S型
仕様
チャック付き、穴付き(1カ所)
材質
PVC-P
ケース寸法(mm)
74×106
外寸法(mm)
89×121
シート厚さ(mm)
0.3