カラーソフトクリヤーケースC[軟質]S型

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27167638 品番 クケ-316Y
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥265 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

チャック付きの軟質クリヤーケース。
定期券やカードがぴったり入る寸法です。

サイズA6 チャック/黄 タイプS型 仕様チャック付き、穴付き(1カ所) 材質PVC-P ケース寸法(mm)115×163 外寸法(mm)130×178 シート厚さ(mm)0.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27167622
2023-08-12
用途:
チケット等の提出
立花神姫タクシー株式会社 様 (運輸・通信業)

同じ商品を、町の様々な店で探していたが無くて困っていたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする