コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの カードケース(書類保護ケース)
コクヨの ソフトケース
カラーソフトクリヤーケースC[軟質]S型マチ付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27167726
品番
クケ-336B
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
小物整理に
サイズ
A6
色
チャック/青
仕様
チャック付き、マチ付き、穴付き(2カ所)
材質
PVC-P
タイプ
S型マチ付き
ケース寸法(mm)
115×160×29
外寸法(mm)
130×185×30
シート厚さ(mm)
0.3