カラーソフトクリヤーケースC(チャック付き)E型[軟質]

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27167735 品番 クケ-355B
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

収容書類の抜け落ち・紛失を防ぐチャック付きです。
中の書類がすぐ分かる見出し付き。見出しポケットは内側にありますのでカードが紛失しません。

サイズA5 材質PVC-P ケース寸法(mm)225×172 外寸法(mm)240×180 シート厚さ(mm)0.3
注意
※高温になる場所や長期間にわたってご使用になる場合、コピーや印刷物のインキの付着や感熱紙の文字消えが起きることがありますので、ご注意願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27167762
2020-04-24
用途:
商品陳列時に問合せ用紙を入れています。
製造業

同等品で縦型タイプは少ないのでとても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする