コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの カードケース(書類保護ケース)
コクヨの ソフトケース
カラーソフトクリヤーケースC(チャック付き)E型[軟質]
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27167762
品番
クケ-354B
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
収容書類の抜け落ち・紛失を防ぐチャック付きです。
中の書類がすぐ分かる見出し付き。見出しポケットは内側にありますのでカードが紛失しません。
サイズ
A4
材質
PVC-P
ケース寸法(mm)
320×235
外寸法(mm)
335×245
シート厚さ(mm)
0.3
注意
※高温になる場所や長期間にわたってご使用になる場合、コピーや印刷物のインキの付着や感熱紙の文字消えが起きることがありますので、ご注意願います。