クケ-3305NW カラーソフトクリヤーケースC(チャック付き)S型[軟質]環境対応 コクヨ 27167796

カラーソフトクリヤーケースC(チャック付き)S型[軟質]環境対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 チャック/白 注文コード27167796 品番クケ-3305NW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥370
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

コピーのインキが付着しにくい非転写タイプです。
オレフィン系樹脂を使用した環境に配慮した商品です。
収容書類の抜け落ち・紛失を防ぐチャック付きです。
チャックは3色あり、色分類に便利です。
中の書類がすぐ分かる見出し付きです。

サイズB5 チャック/白 仕様チャック付 材質オレフィン系樹脂 タイプS型マチ付き ケース寸法(mm)200×282 外寸法(mm)215×290 シート厚さ(mm)0.25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27167796 クケ-3305NW 27168155 クケ-6305B ソフトクリヤーケース(再生オレフィンタイプ・マチなし) コクヨ ソフトクリヤーケース(再生オレフィンタイプ・マチなし) コクヨ 1枚 319 税込351 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする