曜日別特売
クケ-3314NR カラーソフトクリヤーケースC(チャック付き)S型[軟質]環境対応 コクヨ 27167814

カラーソフトクリヤーケースC(チャック付き)S型[軟質]環境対応

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
チャック/赤
内容量1枚注文コード27167814品番クケ-3314NR
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

コピーのインキが付着しにくい非転写タイプです。
オレフィン系樹脂を使用した環境に配慮した商品です。
収容書類の抜け落ち・紛失を防ぐチャック付きです。
チャックは3色あり、色分類に便利です。
中の書類がすぐ分かる見出し付きです。

サイズA4チャック/赤仕様チャック付材質オレフィン系樹脂ケース寸法(mm)230×325外寸法(mm)245×335シート厚さ(mm)0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする