クケ-6339B ソフトクリヤーケース(再生オレフィンタイプ・マチ付き) コクヨ チャック/青色 27168058

ソフトクリヤーケース(再生オレフィンタイプ・マチ付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ通帳 注文コード27168058 品番クケ-6339B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥290
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

環境に配慮し、再生オレフィン系樹脂を採用しています。
コピーや印刷物のインキが転写しにくい非転写タイプです。
収容書類の抜け落ち・紛失を防ぐチャック付き。

サイズ通帳 チャック/青 仕様穴付き(2カ所) 材質本体:再生オレフィン系樹脂、チャック:R-PP ケース寸法(mm)100×180×29 紙質再生材配合率/本体:再生オレフィン系樹脂40%、チャック:R-PP50% 外寸法(mm)115×205×30 シート厚さ(mm)0.25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27168058 クケ-6339B 27167717 クケ-339B カラーソフトクリヤーケースC[軟質]S型マチ付き コクヨ カラーソフトクリヤーケースC[軟質]S型マチ付き コクヨ 1枚 379 税込417 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする