コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの カードケース(書類保護ケース)
コクヨの ソフトケース
ソフトクリヤーケース(再生オレフィンタイプ・マチ付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
A6
注文コード
27168085
品番
クケ-6336B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥280
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
環境に配慮し、再生オレフィン系樹脂を採用しています。
コピーや印刷物のインキが転写しにくい非転写タイプです。
収容書類の抜け落ち・紛失を防ぐチャック付き。
サイズ
A6
色
チャック/青
仕様
穴付き(2カ所)
材質
本体:再生オレフィン系樹脂、チャック:R-PP
ケース寸法(mm)
115×160×29
紙質
再生材配合率/本体:再生オレフィン系樹脂40%、チャック:R-PP50%
外寸法(mm)
130×185×30
シート厚さ(mm)
0.25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27168085
クケ-6336B
27167726
クケ-336B
カラーソフトクリヤーケースC[軟質]S型マチ付き
コクヨ
1枚
¥
349
税込
¥
384
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です