コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの カードケース(書類保護ケース)
コクヨの ソフトケース
ソフトクリヤーケース(再生オレフィンタイプ・マチ付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27168094
品番
クケ-6325B
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
環境に配慮し、再生オレフィン系樹脂を採用しています。
コピーや印刷物のインキが転写しにくい非転写タイプです。
収容書類の抜け落ち・紛失を防ぐチャック付き。
サイズ
B5
色
チャック/青
仕様
チャック付き、見出しポケット付き、マチ付き、穴付き(2カ所)
材質
本体:再生オレフィン系樹脂、チャック:R-PP
ケース寸法(mm)
205×280×29
紙質
再生材配合率/本体:再生オレフィン系樹脂40%、チャック:R-PP50%
外寸法(mm)
220×305×30
シート厚さ(mm)
0.25
グリーン購入法
適合