コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの カードケース(書類保護ケース)
コクヨの ソフトケース
ソフトクリヤーケースC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27168356
品番
クケ-114
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
収容書類の抜け落ち・紛失を防ぐチャック付きです。
サイズ
A4
仕様
チャック付
材質
PVC-P
ケース寸法(mm)
225×322
外寸法(mm)
242×330
シート厚さ(mm)
0.4
注意
※高温になる場所や長期間にわたってご使用になる場合、コピーや印刷物のインキの付着や感熱紙の文字消えが起きることがありますので、ご注意願います。