コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの カードケース(書類保護ケース)
コクヨの ソフトケース
ソフトクリヤーケースC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
B4
注文コード
27168365
品番
クケ-104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥450
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
収容書類の抜け落ち・紛失を防ぐチャック付きです。
サイズ
B4
仕様
チャック付
材質
PVC-P
ケース寸法(mm)
275×385
外寸法(mm)
292×395
シート厚さ(mm)
0.4
注意
※高温になる場所や長期間にわたってご使用になる場合、コピーや印刷物のインキの付着や感熱紙の文字消えが起きることがありますので、ご注意願います。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27168365
クケ-104
00369206
クケ-304W
ソフトクリアーケース
コクヨ
1枚
¥
459
税込
¥
505
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)