コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの カードケース(書類保護ケース)
コクヨの ソフトケース
ソフトクリヤーケースC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
B5
注文コード
27168374
品番
クケ-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥390
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
収容書類の抜け落ち・紛失を防ぐチャック付きです。
サイズ
B5
仕様
チャック付
材質
PVC-P
ケース寸法(mm)
200×275
外寸法(mm)
217×285
シート厚さ(mm)
0.4
注意
※高温になる場所や長期間にわたってご使用になる場合、コピーや印刷物のインキの付着や感熱紙の文字消えが起きることがありますので、ご注意願います。