曜日別特売
クケ-86 ソフトカードケースW コクヨ 27168383

ソフトカードケースW

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA6-S型
内容量1枚注文コード27168383品番クケ-86
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

書類など両側に入る二つ折りのケースです。
見開きで閲覧でき便利です。

サイズA6-S型材質PVC-Pケース寸法(mm)106×154外寸法(mm)114×160シート厚さ(mm)0.4
注意
※高温になる場所や長期間にわたってご使用になる場合、コピーや印刷物のインキの付着や感熱紙の文字消えが起きることがありますので、ご注意願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27168426
2023-08-13
用途: 免許書・カード類入れに使用

水濡れ、キズ防止に重宝しています。とてもいい商品です

対象商品 : 27168426
2020-02-17
用途: 会員カード入れ
教育・研究機関

前は百均のものを使っていたが弱くてすぐに裂けてしまうがこれはシッカリしていてサイズ的にもいい。

対象商品 : 27168435
2019-02-19
用途: 社内啓蒙活動で宣言や目標等記したカードを入れて所持する為に使います。
製造業

現場作業で所持してもビニール製の為、汚れに強く防水の為使い勝手が良く、丈夫で長もちします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする