ソフトカードケースW

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27168392 品番 クケ-85
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

書類など両側に入る二つ折りのケースです。
見開きで閲覧でき便利です。

サイズA5-S型 材質PVC-P ケース寸法(mm)149×214 外寸法(mm)157×222 シート厚さ(mm)0.4
注意
※高温になる場所や長期間にわたってご使用になる場合、コピーや印刷物のインキの付着や感熱紙の文字消えが起きることがありますので、ご注意願います。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27168426
2023-08-13
用途:
免許書・カード類入れに使用

水濡れ、キズ防止に重宝しています。とてもいい商品です

対象商品:
27168426
2020-02-17
用途:
会員カード入れ
教育・研究機関

前は百均のものを使っていたが弱くてすぐに裂けてしまうがこれはシッカリしていてサイズ的にもいい。

対象商品:
27168435
2019-02-19
用途:
社内啓蒙活動で宣言や目標等記したカードを入れて所持する為に使います。
製造業

現場作業で所持してもビニール製の為、汚れに強く防水の為使い勝手が良く、丈夫で長もちします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする