ペットカードケース薄型タイプ 再生PET硬質

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27168557 品番 クケ-3033
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

硬質タイプ。
本体は再生PET。
穴付きなので、ピンやひもで掲示することができます。
再生PETを使用した吊り下げ掲示向きの薄型タイプ。

サイズA3 仕様穴付き(2カ所) 材質R-PET 寸法(mm)適正用紙/297×420 エコマーク認定認定 紙質再生材配合率/R-PET80% 外寸法(mm)307×440 シート厚さ(mm)0.2 穴径(mm)直径 Φ4 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 272

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする