コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの カードケース(書類保護ケース)
コクヨの ハードケース
ペットカードケース薄型タイプ 再生PET硬質
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27168566
品番
クケ-3024
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
硬質タイプ。
本体は再生PET。
穴付きなので、ピンやひもで掲示することができます。
再生PETを使用した吊り下げ掲示向きの薄型タイプ。
サイズ
B4
仕様
穴付き(2カ所)
材質
R-PET
寸法(mm)
適正用紙/257×364
エコマーク認定
認定
紙質
再生材配合率/R-PET80%
外寸法(mm)
267×382
シート厚さ(mm)
0.2
穴径(mm)
直径 Φ4
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 272