コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの カードケース(書類保護ケース)
コクヨの ハードケース
ペットカードケース薄型タイプ 再生PET硬質
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
B5
注文コード
27168584
品番
クケ-3025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥130
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
硬質タイプ。
本体は再生PET。
穴付きなので、ピンやひもで掲示することができます。
再生PETを使用した吊り下げ掲示向きの薄型タイプ。
サイズ
B5
仕様
穴付き(2カ所)
材質
R-PET
寸法(mm)
適正用紙/182×257
エコマーク認定
認定
紙質
再生材配合率/R-PET80%
外寸法(mm)
192×275
シート厚さ(mm)
0.2
穴径(mm)
直径 Φ4
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 272