クケ-519 チャック付きポリ袋 コクヨ 27168627

チャック付きポリ袋

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(28枚)
幅(mm)50
内容量1パック(28枚)注文コード27168627品番クケ-519
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

チャックで密閉できるので、防湿・防じん効果が高く、書類・カタログや部品・サンプルなどの保存や保管に最適
ディスプレイや展示台に吊り下げ、展示ができる商品です。

材質PP厚さ(mm)0.06幅(mm)50高さ(mm)92見出し枠なし仕様チャック付サイズA9寸法(チャック下×幅)(mm)70×50
注意
※液体容器としてのご使用は、漏れるおそれがありますので、ご遠慮ください。
※食品の保存には適しませんので、ご遠慮ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27168593
2021-04-07
用途: 材料小分け、商品納入
合資会社プレプレチューンズその他業種

透明度が高いこと、比較的厚さがあることが理由でこれを使っています。
PP素材のチャック袋の選択肢があまりなく、他メーカーと比較できないのですがもうちょっと安価になるといいかなぁと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする