コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 収納ボックス/ケース
コクヨの 書類ケース
ドキュメントケース ハードタイプハンドル付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27168697
品番
クケ-774D
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
マチ幅が40mmあり、収容力があります。
ニュータイプの止め具はフラットで、じゃまになりません。また、指1本でワンタッチ開閉できます。
サイズ
A4
色
ブラック
材質
本体:R-PP・t1.0
背幅(mm)
外寸/40、内寸/35
外寸(幅W×高さH)(mm)
340×310
内寸(幅W×高さH)(mm)
333×258
注意
※外寸法の高さは取っ手を含む寸法です。