コクヨ
ドキュメントケース<ハードタイプマチ付き>
商品レビューを投稿する
サイズ
A4
A4
B4
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27168742
品番
クケ-754NB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ニュータイプの止め具はフラットで、じゃまになりません。また、指1本でワンタッチ開閉できます。
PP柄はスリガラス調です。
サイズ
A4
色
クリヤーブルー
材質
本体:R-PP・t0.5
高さ(mm)
260
外幅寸法(mm)
335
背幅(mm)
30