ドキュメントケース<ハイハードタイプ>

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27168776 品番 クケ-734T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

<移動><整理・保管><収納>とマルチに活躍する、折りたたみ可能な取っ手付きの書類ケース
A4サイズまでの書類、フラットファイル、個別フォルダー(IF)が収容できる内寸です。
デスクのワゴンや収納家具などにピッタリ収まるサイズです。

サイズA4 透明 仕様見出しシール付き(4片X1シート) 材質本体・ヒンジ:PP、取っ手・ロック:R-ABS 背幅(mm)外寸/50、内寸/38 内寸幅(mm)310 高さ内寸(mm)240 外寸(幅W×高さH)(mm)317×265 内寸(幅W×高さH)(mm)310×240

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27168776
2023-08-29
用途:
書類入れに
有限会社魚利 様

カタログだと分かりづらいですね
手に取って確かめたいところです
品質は問題無く良い物です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする