事務用連絡ケース マチ付き

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27168828 品番 クケ-974
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

事務所・工場内および工場間で往復して使用できる連絡用の書類ケース。
材質:軟質着色塩ビ。

仕様マチ付き 材質PVC-P(t0.4) サイズA4 外形寸法(mm)230×330×40 内形寸法(mm)226×326×39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27168828
2023-02-08
用途:
事務連絡用

リモートワークが増えるとメールレベルで大抵は用は足りるのですが、まだまだ紙レベルの事務連絡があります。伝票とか大量にあるとスキャンしてメールで送ることに不向きです。そういう時にこのケースは便利です。

対象商品:
27168828
2022-04-08
用途:
社内回覧時に使用
株式会社アドヴィックス 様 (製造業)

フロア違いの相手に、大量の書類を社内便で送る場合にかなり有効。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする