曜日別特売
クケ-964 事務用連絡ケース マチ付き コクヨ 27168837

事務用連絡ケース マチ付き

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズB4
内容量1個注文コード27168837品番クケ-964
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

事務所・工場内および工場間で往復して使用できる連絡用の書類ケース。
材質:軟質着色塩ビ。

仕様マチ付き材質PVC-P(t0.4)サイズB4外形寸法(mm)295×400×40内形寸法(mm)291×396×39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27168828
2023-02-08
用途: 事務連絡用

リモートワークが増えるとメールレベルで大抵は用は足りるのですが、まだまだ紙レベルの事務連絡があります。伝票とか大量にあるとスキャンしてメールで送ることに不向きです。そういう時にこのケースは便利です。

対象商品 : 27168828
2022-04-08
用途: 社内回覧時に使用
株式会社アドヴィックス製造業

フロア違いの相手に、大量の書類を社内便で送る場合にかなり有効。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする