曜日別特売
ラ-NA240B フォトアルバム<ノビータ>A4スリム コクヨ 27168873

フォトアルバム<ノビータ>A4スリム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊注文コード27168873品番ラ-NA240B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥770

写真の量に応じて、背幅が変わるのでいつでもコンパクトに写真を収容!
240枚まで入るA4スリムサイズ!
仕分けに便利なタイトルシール付!

サイズA4スリムサイズ(3段)仕様ポケット/ヨコ入れ材質表紙/R-PP、ポケット/PP高さ(mm)285枚数40外幅寸法(mm)163収納枚数E・Lサイズ240枚背幅(mm)11~28紙質R-PP10%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする